Phoenix Contact - Repère de fil à clipser UC-WMC 3,1 (30X4) - 0819631

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de fil à clipser UC-WMC 3,1 (30X4)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 1.9...3.1 mm

  • diamètre du câble - 1.9...3.1 mm

  • longueur - 30 mm

  • largeur - 4 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356152549

Réf. Sonepar

00126615254

Réf. Fournisseur

0819631

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

1.9...3.1 mm

diamètre du câble:

1.9...3.1 mm

longueur:

30 mm

largeur:

4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repère pour conducteur, blanc, vierge, compatible : BLUEMARK ID COLOR, ID, CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clipsage, plage de diam. de câble: 1,9 ... 3,1 mm, Etiquettes: 12, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 30 mm