Phoenix Contact - Repère de fil à clipser UC-WMC 4,4 (15X 5,5) GN CUS - 0824730


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - autre 
- diamètre du conducteur - 2.8...4.4 mm 
- diamètre du câble - 2.8...4.4 mm 
- longueur - 15 mm 
- largeur - 5.5 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356360630
Réf. Sonepar
00126636063
Réf. Fournisseur
0824730
Marque
Phoenix Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
2.8...4.4 mm
diamètre du câble:
2.8...4.4 mm
longueur:
15 mm
largeur:
5.5 mm
couleur:
vert
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
autre
mode de pose:
autre


