Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Repère de fil à clipser UC-WMC 5,6 (23X8) - 0825382

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de fil à clipser UC-WMC 5,6 (23X8)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 4.2...5.6 mm

  • diamètre du câble - 4.2...5.6 mm

  • longueur - 23 mm

  • largeur - 8 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356417426

Réf. Sonepar

00126641742

Réf. Fournisseur

0825382

Marque

Phoenix Contact

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

4.2...5.6 mm

diamètre du câble:

4.2...5.6 mm

longueur:

23 mm

largeur:

8 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repère à clipser pour conducteur, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID / ID COLOR / CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, plage de diamètre de câble: 4,2 ... 5,6 mm, surface utile: 23 x 8 mm, nb. d'étiquettes: 6