Phoenix Contact - Repère de fil à clipser UC-WMC 5,6 (23X8) RD - 0825387

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 4.2...5.6 mm
diamètre du câble - 4.2...5.6 mm
longueur - 23 mm
largeur - 8 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356417396
Réf. Sonepar
00126641739
Réf. Fournisseur
0825387
Marque
Phoenix Contact
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
4.2...5.6 mm
diamètre du câble:
4.2...5.6 mm
longueur:
23 mm
largeur:
8 mm
couleur:
rouge
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre


