Phoenix Contact - Repère de fil à clipser UC-WMC 5,6 (30X8) - 0825396

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de fil à clipser UC-WMC 5,6 (30X8)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 4.2...5.6 mm

  • diamètre du câble - 4.2...5.6 mm

  • longueur - 30 mm

  • largeur - 8 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356417150

Réf. Sonepar

00126641715

Réf. Fournisseur

0825396

Marque

Phoenix Contact

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

4.2...5.6 mm

diamètre du câble:

4.2...5.6 mm

longueur:

30 mm

largeur:

8 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repère pour conducteur, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 4,2 ... 5,6 mm, surface utile: 30 x 8 mm, Nombr