Phoenix Contact - Repère de fil à clipser UC-WMC 7,5 (23X8) BU - 0818946

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de fil à clipser UC-WMC 7,5 (23X8) BU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 5...7.5 mm

  • diamètre du câble - 5...7.5 mm

  • longueur - 23 mm

  • largeur - 8 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356135115

Réf. Sonepar

00126613511

Réf. Fournisseur

0818946

Marque

Phoenix Contact

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

5...7.5 mm

diamètre du câble:

5...7.5 mm

longueur:

23 mm

largeur:

8 mm

couleur:

bleu

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repère à clipser pour conducteur, Planche, bleu, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID / ID COLOR / CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, plage de diamètre de câble: 5 ... 7,5 mm, surface utile: 23 x 8 mm, nb. d'étiquettes: 6