Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Repère de fil détectable WMTB HF-D (40X12)R BU - 1255595

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de fil détectable WMTB HF-D (40X12)R BU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 6...6 mm

  • longueur - 40 mm

  • largeur - 12 mm

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151362522

Réf. Sonepar

00126136252

Réf. Fournisseur

1255595

Marque

Phoenix Contact

modèle:

forme de rouleau

diamètre du câble:

6...6 mm

longueur:

40 mm

largeur:

12 mm

couleur:

bleu

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

autre

Repère de câble détectable, Rouleau, bleu, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: ? 6 mm, surface utile: 40