Phoenix Contact - Repère de fil et câble à attacher US-WMTB (24X5) RD - 0829320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 13...136 mm
diamètre du câble - 13...13 mm
longueur - 24 mm
largeur - 14 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356613286
Réf. Sonepar
00126661328
Réf. Fournisseur
0829320
Marque
Phoenix Contact
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
13...136 mm
diamètre du câble:
13...13 mm
longueur:
24 mm
largeur:
14 mm
couleur:
rouge
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre


