Phoenix Contact - Repère de fil et câble à attacher US-WMTB (29X8) BU - 0829331

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de fil et câble à attacher US-WMTB (29X8) BU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 13...136 mm

  • diamètre du câble - 13...13 mm

  • longueur - 29 mm

  • largeur - 16 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356613361

Réf. Sonepar

00126661336

Réf. Fournisseur

0829331

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

13...136 mm

diamètre du câble:

13...13 mm

longueur:

29 mm

largeur:

16 mm

couleur:

bleu

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repères à enfiler pour câble, Carte, bleu, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID / ID COLOR, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, diamètre de câble: > 13 mm, surface utile: 29 x 8 mm, nb. d'étiquettes: 24