Phoenix Contact - Repère de fil et câble à attacher WMTB-AL (D30) - 0830804

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 2.4...136 mm
diamètre du câble - 2.4...2.9 mm
longueur - 30 mm
largeur - 30 mm
Emballage et conditions
90 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356780780
Réf. Sonepar
00126678078
Réf. Fournisseur
0830804
Marque
Phoenix Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
2.4...136 mm
diamètre du câble:
2.4...2.9 mm
longueur:
30 mm
largeur:
30 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
aluminium
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre


