Phoenix Contact - Repère de fil et câble à attacher WMTB HF (40X12)R BU - 0804977

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de fil et câble à attacher WMTB HF (40X12)R BU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 6...136 mm

  • diamètre du câble - 6...6 mm

  • longueur - 40 mm

  • largeur - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626284491

Réf. Sonepar

00126628449

Réf. Fournisseur

0804977

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

6...136 mm

diamètre du câble:

6...6 mm

longueur:

40 mm

largeur:

12 mm

couleur:

bleu

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repères pour câble, Rouleau, bleu, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: ? 6 mm, surfa