Phoenix Contact - Repère de fil et câble à attacher WMTB HF (40X18)R - 1369832

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de fil et câble à attacher WMTB HF (40X18)R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 6...6 mm

  • longueur - 40 mm

  • largeur - 18 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151724177

Réf. Sonepar

00126172417

Réf. Fournisseur

1369832

Marque

Phoenix Contact

modèle:

forme de rouleau

diamètre du câble:

6...6 mm

longueur:

40 mm

largeur:

18 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

autre

Repères à attacher pour câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), ROLL 2.0, ROLL, ROLLMASTER 300/600, diamètre du câble: ? 6 mm, surface utile: 40 x 18 mm, nb. d'étiquettes: 1000