Phoenix Contact - Repère de fil et câble à attacher WMTB HF-HP (55X15)R - 1523622

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de fil et câble à attacher WMTB HF-HP (55X15)R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • largeur - 15 mm

  • couleur - blanc

  • type - à paroi moyenne

  • crantage - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151989927

Réf. Sonepar

00126198992

Réf. Fournisseur

1523622

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

forme de rouleau

largeur:

15 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

autre

Repères pour câble à attacher, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, diamètre du câble: ? 6 mm, surface utile: 55 x 15 mm