Phoenix Contact - Repère de fil et câble à enfiler UC-WMCO 1,6 (12X3) - 0827092

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 1.3...1.6 mm
diamètre du câble - 1.3...1.6 mm
longueur - 12 mm
largeur - 3 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356439893
Réf. Sonepar
00126643989
Réf. Fournisseur
0827092
Marque
Phoenix Contact
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
1.3...1.6 mm
diamètre du câble:
1.3...1.6 mm
longueur:
12 mm
largeur:
3 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer


