Phoenix Contact - Repère de fil et câble à enfiler UC-WMCO 2,1 (12X3) YE - 0827537

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de fil et câble à enfiler UC-WMCO 2,1 (12X3) YE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 1.6...2.1 mm

  • diamètre du câble - 1.6...2.1 mm

  • longueur - 12 mm

  • largeur - 3 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356440233

Réf. Sonepar

00126827537

Réf. Fournisseur

0827537

Marque

Phoenix Contact

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

1.6...2.1 mm

diamètre du câble:

1.6...2.1 mm

longueur:

12 mm

largeur:

3 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Repère à enfiler pour conducteur, Planche, jaune, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID / ID COLOR / CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, plage de diamètre de câble: 1,6 ... 2,1 mm, surface utile: 12 x 3 mm, nb. d'étiquettes: 40