Phoenix Contact - Repère de fil et câble à enfiler UC-WMCO 2,9 (12X3,5) GN - 0827563

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de fil et câble à enfiler UC-WMCO 2,9 (12X3,5) GN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 2.1...2.9 mm

  • diamètre du câble - 2.1...2.9 mm

  • longueur - 12 mm

  • largeur - 3.5 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356444972

Réf. Sonepar

00126827563

Réf. Fournisseur

0827563

Marque

Phoenix Contact

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

2.1...2.9 mm

diamètre du câble:

2.1...2.9 mm

longueur:

12 mm

largeur:

3.5 mm

couleur:

vert

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Repère pour conducteur, Planche, vert, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2,1 ... 2,9 mm, surface utile: 12 x 3,5 mm, Nomb