Phoenix Contact - Repère de fil et câble à enfiler UC-WMCO 2,9 (12X3,5) YE - 0827561

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 2.1...2.9 mm
diamètre du câble - 2.1...2.9 mm
longueur - 12 mm
largeur - 3.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356444958
Réf. Sonepar
00126827561
Réf. Fournisseur
0827561
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
2.1...2.9 mm
diamètre du câble:
2.1...2.9 mm
longueur:
12 mm
largeur:
3.5 mm
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
jaune
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer


