Phoenix Contact - Repère de fil et câble à enfiler UC-WMCO 2,9 (21X3,5) OG - 0827577

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de fil et câble à enfiler UC-WMCO 2,9 (21X3,5) OG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 2.1...2.9 mm

  • diamètre du câble - 2.1...2.9 mm

  • longueur - 21 mm

  • largeur - 3.5 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356445139

Réf. Sonepar

00126827577

Réf. Fournisseur

0827577

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

2.1...2.9 mm

diamètre du câble:

2.1...2.9 mm

longueur:

21 mm

largeur:

3.5 mm

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

orange

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Repère pour conducteur, Planche, orange, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2,1 ... 2,9 mm, surface utile: 21 x 3,5 mm, No