Phoenix Contact - Repère de fil et câble à enfiler UC-WMCO 4,9 (12X5) - 0827733

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 3.6...4.9 mm
diamètre du câble - 3.6...4.9 mm
longueur - 12 mm
largeur - 5 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356445610
Réf. Sonepar
00126644561
Réf. Fournisseur
0827733
Marque
Phoenix Contact
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
3.6...4.9 mm
diamètre du câble:
3.6...4.9 mm
longueur:
12 mm
largeur:
5 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer


