Phoenix Contact - Repère de fil et câble à enfiler UC-WMT (18X4) YE - 0820303

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de fil et câble à enfiler UC-WMT (18X4) YE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 4 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356284707

Réf. Sonepar

00126628470

Réf. Fournisseur

0820303

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

jaune

longueur:

4 mm

largeur:

18 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

transparent:

Non

fluorescent:

Non

crantage:

sans

matériau:

autre

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

4 mm

hauteur:

18 mm

Repères pour câble, Planche, jaune, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 0,6 ... 22 mm, surface utile: 18 x 4 mm, nb. d'