Phoenix Contact - Repère de fil et câble à enfiler UCT-WMCO 2,9 (18X4) CUS - 0830789


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 2...2.9 mm
diamètre du câble - 2...2.9 mm
longueur - 18 mm
largeur - 4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356772457
Réf. Sonepar
00126830789
Réf. Fournisseur
0830789
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
2...2.9 mm
diamètre du câble:
2...2.9 mm
longueur:
18 mm
largeur:
4 mm
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
couleur:
blanc
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
autre
mode de pose:
autre