Phoenix Contact - Repère de fil et câble à enfiler UCT-WMCO 4,1 (18X4) CUS - 0830793

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de fil et câble à enfiler UCT-WMCO 4,1 (18X4) CUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 3.5...4.1 mm

  • diamètre du câble - 3.5...4.1 mm

  • longueur - 18 mm

  • largeur - 4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356772495

Réf. Sonepar

00126830793

Réf. Fournisseur

0830793

Marque

Phoenix Contact

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

3.5...4.1 mm

diamètre du câble:

3.5...4.1 mm

longueur:

18 mm

largeur:

4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

autre

mode de pose:

autre

Repère pour conducteur, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 3,5 ... 4,1 mm, surface utile: 18 x 4 mm, nb. d'étiquettes: 32