Phoenix Contact - Repère de fil et câble à enfiler UCT-WMT (10X4) CUS - 0801515

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
couleur - blanc
longueur - 4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356682619
Réf. Sonepar
00126801515
Réf. Fournisseur
0801515
Marque
Phoenix Contact
modèle:
autre
auto-adhésif:
Non
inscription:
avec inscription
couleur:
blanc
longueur:
4 mm
largeur:
10 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
transparent:
Non
fluorescent:
Non
crantage:
sans
matériau:
autre
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
4 mm
hauteur:
10 mm


