Phoenix Contact - Repère de fil et câble à insérer US-WMT (12X4) VT - 0829283

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de fil et câble à insérer US-WMT (12X4) VT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - autre

  • longueur - 0.5 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356612586

Réf. Sonepar

00126661258

Réf. Fournisseur

0829283

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

autre

longueur:

0.5 mm

largeur:

4.3 mm

type:

à paroi moyenne

transparent:

Non

fluorescent:

Non

crantage:

sans

magnétique:

Non

matériau:

autre

sans halogène:

Non

largeur:

4.3 mm

hauteur:

12 mm

mode de pose:

différer

Repères pour câble, Carte, violet, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 0,6 ... 10 mm, surface utile: 12 x 4