Phoenix Contact - Repère de fil et câble à insérer US-WMT (12X4) YE - 0828953

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
diamètre du câble - 0.6...10 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356559782
Réf. Sonepar
00126828953
Réf. Fournisseur
0828953
Marque
Phoenix Contact
modèle:
autre
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
diamètre du câble:
0.6...10 mm
couleur:
autre
longueur:
4.3 mm
longueur:
4.3 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
transparent:
Non
fluorescent:
Non
crantage:
sans
matériau:
autre
magnétique:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
4.3 mm
hauteur:
12 mm
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer


