Phoenix Contact - Repère de fil et câble à insérer US-WMT (15X4) BU - 0829291


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
longueur - 0.5 mm
largeur - 4.3 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356612647
Réf. Sonepar
00126829291
Réf. Fournisseur
0829291
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
autre
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
longueur:
0.5 mm
largeur:
4.3 mm
couleur:
bleu
type:
à paroi moyenne
transparent:
Non
fluorescent:
Non
crantage:
sans
matériau:
autre
magnétique:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
4.3 mm
hauteur:
15 mm
mode de pose:
différer