Phoenix Contact - Repère de fil et câble à insérer US-WMT (15X4) VT - 0829290


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - autre
longueur - 0.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356612630
Réf. Sonepar
00126661263
Réf. Fournisseur
0829290
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
autre
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
autre
longueur:
0.5 mm
largeur:
15 mm
type:
à paroi moyenne
transparent:
Non
fluorescent:
Non
crantage:
sans
magnétique:
Non
matériau:
autre
sans halogène:
Non
largeur:
4.3 mm
hauteur:
15 mm
mode de pose:
différer