Phoenix Contact - Repère pour fil et câble à attacher UC-WMTB (44X15) BU - 0828381


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 7...136 mm
diamètre du câble - 7...7 mm
longueur - 60 mm
largeur - 15 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356485418
Réf. Sonepar
00126828381
Réf. Fournisseur
0828381
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
7...136 mm
diamètre du câble:
7...7 mm
longueur:
60 mm
largeur:
15 mm
couleur:
bleu
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre