Phoenix Contact - Repère pour fil et câble à attacher UC-WMTB (44X15) CUS - 0829379

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 7...136 mm
diamètre du câble - 7...7 mm
longueur - 60 mm
largeur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356551977
Réf. Sonepar
00126829379
Réf. Fournisseur
0829379
Marque
Phoenix Contact
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
7...136 mm
diamètre du câble:
7...7 mm
longueur:
60 mm
largeur:
15 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
autre
mode de pose:
autre


