Phoenix Contact - Repère pour fil et câble à attacher UC-WMTB (44X15) YE - 0828379

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère pour fil et câble à attacher UC-WMTB (44X15) YE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 7...136 mm

  • diamètre du câble - 7...7 mm

  • longueur - 60 mm

  • largeur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356485371

Réf. Sonepar

00126828379

Réf. Fournisseur

0828379

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

7...136 mm

diamètre du câble:

7...7 mm

longueur:

60 mm

largeur:

15 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repère à attacher pour câble, Planche, jaune, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID / ID COLOR / CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diamètre de câble: > 7 mm, surface utile: 44 x 15 mm, nb. d'étiquettes: 4