Phoenix Contact - Repère pour fil et câble à attacher UC-WMTBA (24X5)/PP - 1199627


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 4...136 mm
diamètre du câble - 4...4 mm
longueur - 4 mm
largeur - 24 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4063151262617
Réf. Sonepar
00126126261
Réf. Fournisseur
1199627
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
4...136 mm
diamètre du câble:
4...4 mm
longueur:
4 mm
largeur:
24 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
autre