Phoenix Contact - Repère pour fil et câble à attacher UC-WMTBA (24X5) YE - 0820439

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère pour fil et câble à attacher UC-WMTBA (24X5) YE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 4...136 mm

  • diamètre du câble - 4...4 mm

  • longueur - 24 mm

  • largeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356286053

Réf. Sonepar

00126628605

Réf. Fournisseur

0820439

Marque

Phoenix Contact

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

4...136 mm

diamètre du câble:

4...4 mm

longueur:

24 mm

largeur:

10 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repère à attacher pour câble, Planche, jaune, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID / ID COLOR / CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diamètre de câble: > 4 mm, surface utile: 24 x 5 mm, nb. d'étiquettes: 12