Phoenix Contact - Repère pour fil et câble à attacher UC-WMTBA (29X8)/PP YE - 1199639

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère pour fil et câble à attacher UC-WMTBA (29X8)/PP YE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du câble - 136...136 mm

  • longueur - 4 mm

  • largeur - 29 mm

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151262532

Réf. Sonepar

00126126253

Réf. Fournisseur

1199639

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

forme de carte

diamètre du câble:

136...136 mm

longueur:

4 mm

largeur:

29 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

autre

Repères pour câble, Planche, jaune, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 6 mm, surface utile: 29 x 8 mm, nb. d'étiquettes: 12