Phoenix Contact - Repère pour fil et câble à attacher UC-WMTBA (29X8) RD - 0820604

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère pour fil et câble à attacher UC-WMTBA (29X8) RD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 6...136 mm

  • diamètre du câble - 6...6 mm

  • longueur - 29 mm

  • largeur - 13.5 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356290739

Réf. Sonepar

00126629073

Réf. Fournisseur

0820604

Marque

Phoenix Contact

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

6...136 mm

diamètre du câble:

6...6 mm

longueur:

29 mm

largeur:

13.5 mm

couleur:

rouge

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repères pour câble, Planche, rouge, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 6 mm, surface utile: 29 x 8 mm, nb. d'ét