Phoenix Contact - Repère pour fil et câble à attacher UC-WMTBA (60X11) BU - 0820633

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère pour fil et câble à attacher UC-WMTBA (60X11) BU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 6...136 mm

  • diamètre du câble - 6...136 mm

  • longueur - 60 mm

  • largeur - 16.6 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356290708

Réf. Sonepar

00126629070

Réf. Fournisseur

0820633

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

6...136 mm

diamètre du câble:

6...136 mm

longueur:

60 mm

largeur:

16.6 mm

couleur:

bleu

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repères pour câble, Planche, bleu, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: Montage de serre-câbles, plage de diamètre de câble: 6 ... 136 mm, surface utile: 60 x 11