Phoenix Contact - Repère pour fil et câble à attacher UC-WMTBA (60X11) YE CUS - 0824879

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère pour fil et câble à attacher UC-WMTBA (60X11) YE CUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 6...136 mm

  • diamètre du câble - 6...6 mm

  • longueur - 60 mm

  • largeur - 16.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356358026

Réf. Sonepar

00126635802

Réf. Fournisseur

0824879

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

6...136 mm

diamètre du câble:

6...6 mm

longueur:

60 mm

largeur:

16.6 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

autre

mode de pose:

autre

Repères pour câble, à commander : sous forme de planche, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 6 mm, surface utile: 60 x 11 mm, nb. d'étiquettes: 4