Phoenix Contact - Repère pour fil et câble à attacher UCT-WMTBA (24X4) YE - 1014083

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère pour fil et câble à attacher UCT-WMTBA (24X4) YE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 5...136 mm

  • diamètre du câble - 5...5 mm

  • longueur - 24 mm

  • largeur - 4 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356781350

Réf. Sonepar

00126678135

Réf. Fournisseur

1014083

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

5...136 mm

diamètre du câble:

5...5 mm

longueur:

24 mm

largeur:

4 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repère à attacher pour câble, Planche, jaune, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, BLUEMARK ID / ID COLOR / CLED, THERMOMARK PRIME, CARD 2.0, CARD, diamètre de câble: > 5 mm, surface utile: 24 x 4 mm, nb. d'étiquettes: 15