Phoenix Contact - Repère pour fil et câble à attacher UCT-WMTBA (40X17) - 1014086

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère pour fil et câble à attacher UCT-WMTBA (40X17)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 6...136 mm

  • diamètre du câble - 6...6 mm

  • longueur - 40 mm

  • largeur - 17 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356781381

Réf. Sonepar

00126678138

Réf. Fournisseur

1014086

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

6...136 mm

diamètre du câble:

6...6 mm

longueur:

40 mm

largeur:

17 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repère à attacher pour câble, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, BLUEMARK ID / ID COLOR / CLED, THERMOMARK PRIME, CARD 2.0, CARD, diamètre de câble: > 6 mm, surface utile: 40 x 17 mm, nb. d'étiquettes: 3