Phoenix Contact - Repère pour fil et câble à clipser UCT-WMCO 3,5 (18X4) YE - 0831207


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 2.9...3.5 mm
diamètre du câble - 2.9...3.5 mm
longueur - 18 mm
largeur - 4 mm
Emballage et conditions
7 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626006475
Réf. Sonepar
00126831207
Réf. Fournisseur
0831207
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
2.9...3.5 mm
diamètre du câble:
2.9...3.5 mm
longueur:
18 mm
largeur:
4 mm
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
couleur:
jaune
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre