Phoenix Contact - Repère pour fil et câble à clipser UCT-WMCO 3,5 (23X4) - 0832102

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère pour fil et câble à clipser UCT-WMCO 3,5 (23X4)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 2.9...3.5 mm

  • diamètre du câble - 2.9...3.5 mm

  • longueur - 23 mm

  • largeur - 4 mm

Emballage et conditions

  • 7 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626258614

Réf. Sonepar

00126625861

Réf. Fournisseur

0832102

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

2.9...3.5 mm

diamètre du câble:

2.9...3.5 mm

longueur:

23 mm

largeur:

4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repérage des fils à clipser, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, BLUEMARK ID COLOR, ID, CLED, THERMOMARK PRIME, CARD 2.0, CARD, diamètre de câble: de 2,9 à 3,5 mm, Etiquettes: 24, hauteur et largeur du champ texte: 4 mm / 23 mm