Phoenix Contact - Repère pour fil et câble à clipser UCT-WMCO 4,1 (18X4) - 0830785

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère pour fil et câble à clipser UCT-WMCO 4,1 (18X4)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 3.5...4.1 mm

  • diamètre du câble - 3.5...4.1 mm

  • longueur - 18 mm

  • largeur - 4 mm

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356772419

Réf. Sonepar

00126677241

Réf. Fournisseur

0830785

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

3.5...4.1 mm

diamètre du câble:

3.5...4.1 mm

longueur:

18 mm

largeur:

4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repérage des fils à clipser, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, BLUEMARK ID COLOR, ID, CLED, THERMOMARK PRIME, CARD 2.0, CARD, diamètre de câble: de 3,5 à 4,1 mm, Etiquettes: 32, hauteur et largeur du champ texte: 4 mm / 18 mm