Phoenix Contact - Repère pour fil et câble à clipser UCT-WMCO 5,4 (23X8) - 0832105

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère pour fil et câble à clipser UCT-WMCO 5,4 (23X8)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 4.7...5.4 mm

  • diamètre du câble - 4.7...5.4 mm

  • longueur - 23 mm

  • largeur - 8 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626258645

Réf. Sonepar

00126625864

Réf. Fournisseur

0832105

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

4.7...5.4 mm

diamètre du câble:

4.7...5.4 mm

longueur:

23 mm

largeur:

8 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repérage des fils à clipser, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, BLUEMARK ID COLOR, ID, CLED, THERMOMARK PRIME, CARD 2.0, CARD, diamètre de câble: de 4,7 à 5,4mm, Etiquettes: 18, hauteur et largeur du champ texte: 8 mm /23 mm