Phoenix Contact - Repère pour fil et câble en aluminium WMTB-AL (40X15) CUS - 0830526

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère pour fil et câble en aluminium WMTB-AL (40X15) CUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 4.6...136 mm

  • diamètre du câble - 4.6...4.6 mm

  • longueur - 59 mm

  • largeur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356718981

Réf. Sonepar

00126830526

Réf. Fournisseur

0830526

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

4.6...136 mm

diamètre du câble:

4.6...4.6 mm

longueur:

59 mm

largeur:

15 mm

couleur:

autre

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

aluminium

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

autre

mode de pose:

autre

Repère en aluminium, à commander : à l'unité, coloris alu, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 4,6 mm, surface utile: 40 x 15 mm