Phoenix Contact - Repère pour fil et câble LS-WMTB-AL (40X15) BK - 0831509


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 4.6...136 mm
diamètre du câble - 4.6...4.6 mm
longueur - 58 mm
largeur - 15 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356925112
Réf. Sonepar
00126692511
Réf. Fournisseur
0831509
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
4.6...136 mm
diamètre du câble:
4.6...4.6 mm
longueur:
58 mm
largeur:
15 mm
couleur:
noir
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
aluminium
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre