Phoenix Contact - Repère pour fil et câble LS-WMTB-AL (D25) BK - 0831512

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 1...136 mm
diamètre du câble - 1...2.9 mm
longueur - 25 mm
largeur - 25 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356925143
Réf. Sonepar
00126692514
Réf. Fournisseur
0831512
Marque
Phoenix Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
1...136 mm
diamètre du câble:
1...2.9 mm
longueur:
25 mm
largeur:
25 mm
couleur:
noir
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
aluminium
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre


