Phoenix Contact - Repère pour fil et câble LS-WMTB-V4A (100X15) - 0831519

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 4.6...136 mm
diamètre du câble - 4.6...4.6 mm
longueur - 118 mm
largeur - 15 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356925297
Réf. Sonepar
00126692529
Réf. Fournisseur
0831519
Marque
Phoenix Contact
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
4.6...136 mm
diamètre du câble:
4.6...4.6 mm
longueur:
118 mm
largeur:
15 mm
couleur:
argent
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre


