Phoenix Contact - Repère pour fil et câble LS-WMTB-V4A (40X15) - 0831517

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère pour fil et câble LS-WMTB-V4A (40X15)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 4.6...4.6 mm

  • diamètre du câble - 4.6...4.6 mm

  • longueur - 58 mm

  • largeur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356925273

Réf. Sonepar

00126692527

Réf. Fournisseur

0831517

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

4.6...4.6 mm

diamètre du câble:

4.6...4.6 mm

longueur:

58 mm

largeur:

15 mm

couleur:

argent

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repères pour câble, Etiquette en acier inoxydable, argenté, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 4,6 mm, surface utile: 40 x 15 mm, nb. d'étiquettes: 16