Phoenix Contact - Repère pour fil et câble LS-WMTB-V4A (D30) CUS - 0831807

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère pour fil et câble LS-WMTB-V4A (D30) CUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 1...136 mm

  • diamètre du câble - 1...2.9 mm

  • longueur - 30 mm

  • largeur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356930161

Réf. Sonepar

00126831809

Réf. Fournisseur

0831807

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

1...136 mm

diamètre du câble:

1...2.9 mm

longueur:

30 mm

largeur:

30 mm

couleur:

argent

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

autre

mode de pose:

autre

Repères pour câble, Etiquette en acier inoxydable, à commander : à l'unité, argenté, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 2,9 mm, surface utile: d 30 mm, Nombre d'étiquet