Phoenix Contact - Repère pour fil et câble MM-WML 5 (24X10)R C1 WH/BK - 1116196

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère pour fil et câble MM-WML 5 (24X10)R C1 WH/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 5...5 mm

  • diamètre du câble - 5...5 mm

  • longueur - 24 mm

  • largeur - 25.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151039899

Réf. Sonepar

00126103989

Réf. Fournisseur

1116196

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

5...5 mm

diamètre du câble:

5...5 mm

longueur:

24 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

autre

mode de pose:

autre

Repères pour câble, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO: sans impression, type de montage: collage, surface utile: 22 x 9,5 mm, nb. d'étiquettes: 235