Phoenix Contact - Repère pour fil et câble MM-WML 7,5 (24X13)R C1 WH/BK - 1116198


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 7.5...7.5 mm
diamètre du câble - 7.5...7.5 mm
longueur - 24 mm
largeur - 36.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4063151042301
Réf. Sonepar
00126104230
Réf. Fournisseur
1116198
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
7.5...7.5 mm
diamètre du câble:
7.5...7.5 mm
longueur:
24 mm
largeur:
36.5 mm
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
couleur:
blanc
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
autre
mode de pose:
autre